Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - WORKLIGHT EASY, FL 940, lampadaire, 4000K, IP20, blanc - 1010394

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4230 lm

  • puissance du système - 60 W

  • hauteur/profondeur - 1950 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316309

Réf. Sonepar

08208331630

Réf. Fournisseur

1010394

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4230 lm

puissance du système:

60 W

hauteur/profondeur:

1950 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

119.17 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

280 mm

longueur:

570 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

WORKLIGHT EASY, FL 940, lampadaire, 4000K, IP20, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et Acier, Couleur: blanc, Dimmable: Interrupteur variable, Puissance assignée: 60 W, Flux lumineux assigné: 7150 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 57 / 28 / 195 cm ), Poids: 10 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010394 / EAN 4024163316309

Les Atouts de la gamme:

WORKLIGHT EASY - une solution d'éclairage simple pour les postes de travail des bureaux modernes. Grâce à sa lumière qui n'éblouit pas (UGR < à 19), son efficacité lumineuse de 119 lm/W, son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et sa durée de vie de 50 000 h (L80B10), elle répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie au travail. Avec son bouton rotatif très pratique, elle est dimmable en continu, offrant ainsi un éclairage convivial, flexible et simple.