SLV - WORKLIGHT, lampe à poser int, blanc, LED 79W, 4000K, avec étau de serrage, UGR19 - 1005394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7600 lm
puissance du système - 79 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 1200 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163254601
Réf. Sonepar
02073325460
Réf. Fournisseur
1005394
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7600 lm
puissance du système:
79 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
1200 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
serrer
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
couleur de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
I
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
puissance de lampe acceptée:
79...79 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
96.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
310 mm
longueur:
692 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Touch, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 79 W, Flux lumineux assigné: 7600 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 69.2 / 31 / 120 cm ), Poids: 6.168 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005394 / EAN 4024163254601
Les Atouts de la gamme:
La gamme WORKLIGHT répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail avec des lampadaires et des suspensions. Les luminaires sont équipés de la technologie LED la plus moderne très efficace et puissante. Bien entendu ceux-ci ont une valeur UGR ≤ 19. Équipés avec un capteur de mouvements, d'une commande de lumière du jour intégrée et de la variation de l'intensité lumineuse, ils répondent à toutes les exigences de l'éclairage de bureau actuel. Grâce au driver déjà intégré ainsi que l'alimentation et la fiche, le WORKLIGHT est prêt à être raccordé directement à la tension secteur de 230 V. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.

















