Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - WUD, suspension, intérieur, E27, cylindrique, câble nu, 60W, bois - 1008047

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163292030

Réf. Sonepar

08208329203

Réf. Fournisseur

1008047

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

250 mm

longueur:

250 mm

longueur des filins de suspension:

0...18000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

380 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

WUD, suspension, intérieur, E27, cylindrique, câble nu, 60 W, bois

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: acier et bois, Couleur: nature, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 38 cm ), Poids: 0.84 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008047 / EAN 4024163292030

Les Atouts de la gamme:

La gamme WUD de SLV allie design moderne et matériaux naturels avec des suspensions en bois aux formes variées : cylindrique, conique, ronde et semi-circulaire. Équipées d'une douille E27 (max. 60 W), elles sont compatibles avec les systèmes de rails et les rosaces FITU/FENDA pour une installation personnalisée. Leur esthétique épurée s'intègre harmonieusement dans les intérieurs contemporains.(SLV)