Softing - 1 x adaptateur Channel CAT8.2 avec interface TERA. - WX_AD_C2_TERACH1

CopieCopie
Softing - 1 x adaptateur Channel CAT8.2 avec interface TERA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252415

Réf. Sonepar

07869225241

Réf. Fournisseur

WX_AD_C2_TERACH1

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

1 x adaptateur Channel CAT8.2 avec interface TERA.