Softing - 1 x adaptateur d'alimentation pour WX incluant cordon d'alimentation - WX_AC_PWRAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...240 V
tension de charge - 0...12 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382252897
Réf. Sonepar
07869225289
Réf. Fournisseur
WX_AC_PWRAD
Marque
Softing
tension nominale (Un):
230...240 V
tension de charge:
0...12 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Non
1 x adaptateur d'alimentation pour WX incluant cordon d'alimentation


