Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Softing - 1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT6A un adaptateur Patch Cord CAT6A pour le - WX_AD_6A_PCORD1

CopieCopie
Softing - 1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT6A un adaptateur Patch Cord CAT6A pour le

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252439

Réf. Sonepar

07869225243

Réf. Fournisseur

WX_AD_6A_PCORD1

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT6A un adaptateur Patch Cord CAT6A pour le test Modular Plug Terminated Link (MPTL)