Softing - 1x paire d'adaptateurs permanent link pour Class FA avec interface TERA Pour tes - WX_AD_TERAL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - adaptateur de point de test
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
657795068014
Réf. Sonepar
07869506801
Réf. Fournisseur
WX_AD_TERAL2
Réf. Commerciale
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
adaptateur de point de test
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui