Softing - 1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 6. Remplacement des pri - WX_AC_6_PCTEST_JACK2

CopieCopie
Softing - 1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 6. Remplacement des pri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble patch

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252521

Réf. Sonepar

07869225252

Réf. Fournisseur

WX_AC_6_PCTEST_JACK2

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble patch

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 6. Remplacement des prises de certification pour cordons