Softing - Batterie de rechange pour WX 500/4500 - WX_AC_BAT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
modèle - autre
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382252873
Réf. Sonepar
07869225287
Réf. Fournisseur
WX_AC_BAT1
Marque
Softing
adapté à:
autre
modèle:
autre
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


