Softing - Bobine de lancement fibre HD blindés en acier monomode SM LC APC 500m, SC PC /LC - FX_AC_HQ_SM_LC_APC_5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
longueur de fibre - 300 m
type de connecteur côté 1 - SC
type de connecteur côté 2 - LC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382254693
Réf. Sonepar
07869225469
Réf. Fournisseur
FX_AC_HQ_SM_LC_APC_5
Marque
Softing
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
longueur de fibre:
300 m
type de connecteur côté 1:
SC
type de connecteur côté 2:
LC
Bobine de lancement fibre HD blindés en acier monomode SM LC APC 500m, SC PC /LC APC Connecteur, avec câbles de connexion blindés en acier


