Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Softing - Câble de mesure E2E RJ45 vers Harting preLink® System (1 pièce) pour la série Ne - NX_AC_PRE_RJ45_PCORD1

CopieCopie
Softing - Câble de mesure E2E RJ45 vers Harting preLink® System (1 pièce) pour la série Ne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0046382254068

Réf. Sonepar

07869225406

Réf. Fournisseur

NX_AC_PRE_RJ45_PCORD1

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Câble de mesure E2E RJ45 vers Harting preLink® System (1 pièce) pour la série NetXpert.