Softing - CableMaster FO Test de puissance/atténuation de la fibre optique Localisateur vi - PD_CMFO

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - niveaumètre

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

046382254754

Réf. Sonepar

07869225485

Réf. Fournisseur

PD_CMFO

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

fibre optique

modèle:

niveaumètre

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

CableMaster FO Test de puissance/atténuation de la fibre optique Localisateur visuel de défauts (lumière rouge)Contient: 1 x unité principale3 piles AAA Ni-MH 1,2 V 1 x câble USB 1 x adaptateur 2,5 à 1,25 mm virole