Softing - CableTool, compteur de câble multifonctionnel. Le kit comprend une unité, une pa - PS_CT 50

CopieCopie
Softing - CableTool, compteur de câble multifonctionnel. Le kit comprend une unité, une pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253535

Réf. Sonepar

07869000041

Réf. Fournisseur

PS_CT 50

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

CableTool, compteur de câble multifonctionnel. Le kit comprend une unité, une paire de fils Alligator Style, un câble de raccordement RJ45 de 8 '', un adaptateur coaxial, des piles et un guide de l?utilisateur