Softing - CableTool, compteur de câble multifonctionnel. Le kit comprend une unité, une pa - PS_CT_50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382253535
Réf. Sonepar
07869000091
Réf. Fournisseur
PS_CT_50
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
LCD/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


