Softing - CableTracker Toner/Blinker, Générateur de signaux, transmet 4 tonalités audibles - PS_CT 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0046382253511
Réf. Sonepar
07869000040
Réf. Fournisseur
PS_CT 10
Réf. Commerciale
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non