Softing - Casque de rechange - WX_AC_TALKSET1

CopieCopie
Softing - Casque de rechange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - radio-fréquence (RF)

  • type de construction - écouteur sur l'oreille

  • impédance - 0...0 Ohm

  • type de fixation - casque

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382252880

Réf. Sonepar

07869225288

Réf. Fournisseur

WX_AC_TALKSET1

Marque

Softing

modèle:

radio-fréquence (RF)

type de construction:

écouteur sur l'oreille

impédance:

0...0 Ohm

type de fixation:

casque

couleur:

argent

écouteur à simple oreillette:

Non

qualité de la tonalité:

mono

niveau de pression sonore max.:

0 dB

fréquence:

0...0 Hz

contrôleur de volume:

Oui

poids:

100 g

Casque de rechange