Softing - Cordon de référence pré-testé CAT6 pour vérification des performances des têtes - WX_AC_6_REF_PCORD1

CopieCopie
Softing - Cordon de référence pré-testé CAT6 pour vérification des performances des têtes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble patch

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0046382252552

Réf. Sonepar

07869225255

Réf. Fournisseur

WX_AC_6_REF_PCORD1

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble patch

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Cordon de référence pré-testé CAT6 pour vérification des performances des têtes CAT6