Softing - Cordon de test unique de 2 m avec connecteur de pré-liaison femelle TERA-RJ45 po - WX_AC_TERA_RJ45F_PCORD1

CopieCopie
Softing - Cordon de test unique de 2 m avec connecteur de pré-liaison femelle TERA-RJ45 po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

657795068304

Réf. Sonepar

07869506830

Réf. Fournisseur

WX_AC_TERA_RJ45F_PCORD1

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Cordon de test unique de 2 m avec connecteur de pré-liaison femelle TERA-RJ45 pour tester les liaisons bout à bout et les liaisons profinet avec les fiches mâles RJ45