Softing - FiberFox Tri-Stripper 125 µm et 900 µm tampon et gaine 2-3 mm - FF_AC_STR_4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 130 mm
plage de dénudage section transversale - 0.125...0.9 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0046382254839
Réf. Sonepar
07869225483
Réf. Fournisseur
FF_AC_STR_4
Réf. Commerciale
Softing
longueur:
130 mm
plage de dénudage section transversale:
0.125...0.9 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
19...36
plage de dénudage diamètre:
0.4...10.1 mm
longueur de dénudage ajustable:
Non
autoréglage:
Non
longueur de mâchoire:
30 mm
largeur de tête:
25 mm
hauteur de tête:
52 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
80 g