Softing - FiberXpert 700 Kit de mesure d'atténuation FO pour fibres MM et SM : 1x wattmètr - FX_700_KIT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382254303

Réf. Sonepar

07869225430

Réf. Fournisseur

FX_700_KIT

Marque

Softing

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

FiberXpert 700 Kit de mesure d'atténuation FO pour fibres MM et SM : 1x wattmètre, 1 x source de lumière Quad MM 850, 1300 nm, SM 1310,1550 nm, Câble USB (données/chargement), étui de transport, guide. Ne contient pas de câbles de mesure.