Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Softing - Kit de câble de référence FiberXpert 700 Multimode SC Contient 3x228060, 2x22806 - FX_700_AC_MM_SC_KIT

CopieCopie
Softing - Kit de câble de référence FiberXpert 700 Multimode SC Contient 3x228060, 2x22806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382254396

Réf. Sonepar

07869225439

Réf. Fournisseur

FX_700_AC_MM_SC_KIT

Marque

Softing

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

1 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

4 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Kit de câble de référence FiberXpert 700 Multimode SC Contient 3x228060, 2x228061, 1x228018