Softing - Kit de câble de référence LC multimode FiberXpert 700 Contient 2x228303, 1x22830 - FX_700_AC_MM_LC_KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0046382254402
Réf. Sonepar
07869225440
Réf. Fournisseur
FX_700_AC_MM_LC_KIT
Réf. Commerciale
Softing
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
4 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché