Softing - Kit de câble Harting IX, composé de 1x 228080 cordon de référence, 2x 228170 câb - WX_AC_IX_KIT2

CopieCopie
Softing - Kit de câble Harting IX, composé de 1x 228080 cordon de référence, 2x 228170 câb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068137

Réf. Sonepar

07869506813

Réf. Fournisseur

WX_AC_IX_KIT2

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Kit de câble Harting IX, composé de 1x 228080 cordon de référence, 2x 228170 câbles de mesure TERA à IX REMARQUE: l?ensemble est livré sans adaptateurs WireXpert E2E