Softing - Kit de câble M8, se compose de 1x 228080 cordon de référence, 2x câbles de mesur - WX_AC_M8_KIT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
657795068120
Réf. Sonepar
07869506812
Réf. Fournisseur
WX_AC_M8_KIT2
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui


