Softing - LanMaster 26 Gigabit, Testeur de liens réseaux 10/100/1000 Mbit Ethernet (TWP) a - PS_LM26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - LED
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382253467
Réf. Sonepar
07869225346
Réf. Fournisseur
PS_LM26
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
LED
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


