Softing - LanMaster 30, identificateur de prise 10/100 Mbit Ethernet (TWP), Token Ring, IS - PS_LM30

CopieCopie
Softing - LanMaster 30, identificateur de prise 10/100 Mbit Ethernet (TWP), Token Ring, IS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LED

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253474

Réf. Sonepar

07869225347

Réf. Fournisseur

PS_LM30

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LED

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

LanMaster 30, identificateur de prise 10/100 Mbit Ethernet (TWP), Token Ring, ISDN et téléphone analogique. Kit incluant LanMaster 30, adaptateurs RJ45 femelle/femelle Connector, Batterie 9 volt et guide d'utilisateur