Softing - LanMaster 35, Nouveau testeur portatif pour réseaux locaux avec PoE déployé, tes - PS_LM35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382253481
Réf. Sonepar
07869225348
Réf. Fournisseur
PS_LM35
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


