Softing - Launch Fiber Eco Multimode LC 150m - FX_AC_ECO_MM_LC

CopieCopie
Softing - Launch Fiber Eco Multimode LC 150m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur de fibre - autre

  • type de connecteur côté 1 - SC

  • type de connecteur côté 2 - LC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

46382253191

Réf. Sonepar

07869225319

Réf. Fournisseur

FX_AC_ECO_MM_LC

Marque

Softing

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur de fibre:

autre

type de connecteur côté 1:

SC

type de connecteur côté 2:

LC

Launch Fiber Eco Multimode LC 150m