Softing - Miller Tri-Stripper 125 µm et Tampon 900µm et gaine 2-3mm - FF_AC_STR_3

CopieCopie
Softing - Miller Tri-Stripper 125 µm et Tampon 900µm et gaine 2-3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 137 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.125...0.9 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382254822

Réf. Sonepar

07869225482

Réf. Fournisseur

FF_AC_STR_3

Réf. Commerciale

Softing

longueur:

137 mm

plage de dénudage section transversale:

0.125...0.9 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

19...36

plage de dénudage diamètre:

0.4...10.1 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

20 mm

largeur de tête:

30 mm

hauteur de tête:

30 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

71 g

Miller Tri-Stripper 125 µm et Tampon 900µm et gaine 2-3mm