Softing - Module SFP, 10/100/1000 BaseT avec interface RJ-45 - PS_GB-D01AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de fonctions LAN
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0046382253597
Réf. Sonepar
07869225359
Réf. Fournisseur
PS_GB-D01AN
Réf. Commerciale
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de fonctions LAN
type d'affichage:
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non