Softing - NetXpert XG2 Fiber Extension Kit pour 10 Gbit/s CU/F Cont: 2x licences/1x XG uni - NX_XG2_10G_FIBER_EXT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382254013
Réf. Sonepar
07869225401
Réf. Fournisseur
NX_XG2_10G_FIBER_EXT
Marque
Softing
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui


