Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Softing - NetXpert XG2 Fiber Extension Kit pour 2,5 & 5 Gbit/s CU. Cont: 1x licences/1x XG - NX_XG2_25_5G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0046382254266

Réf. Sonepar

07869000012

Réf. Fournisseur

NX_XG2_25_5G

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

NetXpert XG2 Fiber Extension Kit pour 2,5 & 5 Gbit/s CU. Cont: 1x licences/1x XG unit/1x boucleur CU/2x alim/Guide/Etui rgd/2x RJ45 Cat 6A/(SFP non incl.)Adpt USB, Batt: 1x 4 cel.