Softing - NetXpert XG2/Qual/IEEE 1/10 Gbit/s. BERT/SNR/DelSkew. Carte TDR/PoE++/LLDP/VLAN/ - NX_XG2_10G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382254006

Réf. Sonepar

07869225400

Réf. Fournisseur

NX_XG2_10G

Marque

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

NetXpert XG2/Qual/IEEE 1/10 Gbit/s. BERT/SNR/DelSkew. Carte TDR/PoE++/LLDP/VLAN/Ping/TR/DHCP.Cont: 2x licences/1x XG unit/1x boucleur CU/2x alim/Guide/Valise rgd/2x RJ45 Cat 6A,/adpt USB, Batt: 1x 4 cel. (SFP non incl.)