Softing - Paire d'adaptateurs de test monomode pour câbles LC. - WX_AC_SCLC_SM_ADAPTER2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 1
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - SC
type de connecteur interne - SC
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382252743
Réf. Sonepar
07869225274
Réf. Fournisseur
WX_AC_SCLC_SM_ADAPTER2
Marque
Softing
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
1
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
SC
type de connecteur interne:
SC
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
brochage:
autre


