Softing - Pinger Plus+ (Model 65),Testeur réseaux IP pour 10/100 MBit et 1GBit Auto Négoci - PS_PNG65-EU

CopieCopie
Softing - Pinger Plus+ (Model 65),Testeur réseaux IP pour 10/100 MBit et 1GBit Auto Négoci

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0046382253498

Réf. Sonepar

07869225349

Réf. Fournisseur

PS_PNG65-EU

Réf. Commerciale

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Pinger Plus+ (Model 65),Testeur réseaux IP pour 10/100 MBit et 1GBit Auto Négociation. Inclut PingerPlus, adaptateur AC et batteries