Softing - Prise RJ45 remplaçable HAN 3A pour Harting preLink® System (1 pièce) - WX_AC_TPRE_RJ45MH3A

CopieCopie
Softing - Prise RJ45 remplaçable HAN 3A pour Harting preLink® System (1 pièce)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - autre

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

657795068236

Réf. Sonepar

07869506823

Réf. Fournisseur

WX_AC_TPRE_RJ45MH3A

Marque

Softing

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

autre

type d'affichage:

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Prise RJ45 remplaçable HAN 3A pour Harting preLink® System (1 pièce)