Softing - Sac de transport pour WireXpert - WX_AC_SOFTCASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 8
diamètre - 300 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382252866
Réf. Sonepar
07869225286
Réf. Fournisseur
WX_AC_SOFTCASE
Marque
Softing
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
8
diamètre:
300 mm
hauteur:
300 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
300 mm
profondeur:
120 mm



