Softing - Trade-In WX MP C6A/Autre, Prix indiqué est déjà le prix réduit. L'ancien testeur - WIREXPERT_MP_C6A_TRAD_TPD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0046382255485
Réf. Sonepar
07869000127
Réf. Fournisseur
WIREXPERT_MP_C6A_TRAD_TPD
Marque
Softing
adapté à:
multifonction
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui










