Softing - Valise de transport FiberXpert Pour le FiberXpert 5000 et ses accessoires - FX_AC_HARDCASE

CopieCopie
Softing - Valise de transport FiberXpert Pour le FiberXpert 5000 et ses accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 3

  • diamètre - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253245

Réf. Sonepar

07869225324

Réf. Fournisseur

FX_AC_HARDCASE

Marque

Softing

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

3

diamètre:

0 mm

hauteur:

0 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Valise de transport FiberXpert Pour le FiberXpert 5000 et ses accessoires