Softing - WireXpert 4500 LAN Class D, E, EA, F, FA/CAT 5, 6, 6A, 7, 7A & 8. Fréquences jus - WX4500_FA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

610098410904

Réf. Sonepar

07869410904

Réf. Fournisseur

WX4500_FA

Marque

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de câble coaxial

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

WireXpert 4500 LAN Class D, E, EA, F, FA/CAT 5, 6, 6A, 7, 7A & 8. Fréquences jusqu?à 2500 MHz. Cont: 2x unités: Local&Remotet/2x Adpt PL CAT 6A/2x Adpt CL CAT 6A/2x casques/Batteries Li-Ion/2x Alim./Clé USB/Etui souple/Cert.d?étalonnage