Softing - WireXpert 4500 LAN QUAD Set (Single Mode et EF Multimode)Set comprend: 1x WireXp - WX4500 QUAD PACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - testeur de câble coaxial
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
657795067772
Réf. Sonepar
07869000047
Réf. Fournisseur
WX4500 QUAD PACK
Réf. Commerciale
Softing
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de câble coaxial
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui