Softing - WireXpert 500 LAN Class D, E, EA/CAT 5, 6, 6A. Fréquences jusqu?à 500 MHz. Cont: - WX500_CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - autre
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
610098410881
Réf. Sonepar
07869410881
Réf. Fournisseur
WX500_CU
Marque
Softing
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
autre
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui







