Softing - WX Trade-In WX MP C8/WX, Prix indiqué est déjà le prix réduit. L'ancien testeur - WIREXPERT_MP_C8_TRAD_WX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382255478

Réf. Sonepar

07869000138

Réf. Fournisseur

WIREXPERT_MP_C8_TRAD_WX

Marque

Softing

adapté à:

multifonction

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

WX Trade-In WX MP C8/WX, Prix indiqué est déjà le prix réduit. L'ancien testeur de câble doit être retourné sous 30 jours!