Somfy - Adaptateur ethernet compatible tahoma switch - 9028054

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Adaptateur ethernet compatible tahoma switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Ethernet

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849599461

Réf. Sonepar

00242959946

Réf. Fournisseur

9028054

Réf. Commerciale

Somfy

modèle:

interface Ethernet

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement:

5...5 V

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Adaptateur ethernet compatible tahoma switch

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Ethernet RJ45 pour TaHoma switch permet de connecter de manière filaire TaHoma à Internet. Il offre une alternative à la connexion WIFI.