fin de vie

Somfy - Alimentation compacte animeo 1,5 a - 9017611

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Alimentation compacte animeo 1,5 a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849532604

Réf. Sonepar

00242017611

Réf. Fournisseur

9017611

Marque

Somfy

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Puissance de coupure max.:

36 W

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

type de fixation:

fixation à griffes

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation compacte animeo® 1,5 a

Les Atouts de l'article:

Pour l'alimentation du multiplicateur compact (réf. 9 015 047). convient aussi pour l'alimentation de l'outside sensor box (réf. 9 001 606) dans le cas d'utilisation de capteurs vents non chauffants.