Somfy - Altus® 40 RTS 9/16 câble blanc VVF 3 mètres - 1023297

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 40 RTS 9/16 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 9 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518363

Réf. Sonepar

00242023297

Réf. Fournisseur

1023297

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

40 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

9 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® 40 RTS 9/16 câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants de petit gabarit.Cage de fin de course électronique.Réglage des fins de course électronique à distance via émetteur RTS. Pas de réglage possible avec l'émetteur INIS RTS.Récepteur radio RTS intégré.Fréquence 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Compatible avec tous les points de commande radio RTS.Commande murale recommandée : Smoove Sensitive RTS.Compatible avec les capteurs Eolis RTS, Sunis RTS et Soliris RTS.Livré sans adaptation, sans support, sans point de commande et sans émetteur RTS.