Somfy - Altus® 50 RTS 15/32 Tête ronde (RH) câble blanc VVF 3 mètres - 1039447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 15 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660849524388
Réf. Sonepar
00242039447
Réf. Fournisseur
1039447
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
15 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants.Cage fins de course électronique.Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My".Récepteur radio RTS intégré.Fréquence radio RTS : 433.42 MHz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.Tête ronde pour limiter le clair de jour.Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS.Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy.Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.


