Somfy - Altus® 60 RTS 85/17 vvf 3m - 1165102

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® 60 RTS 85/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 85 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525088

Réf. Sonepar

00242165102

Réf. Fournisseur

1165102

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

85 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® 60 RTS 85/17 vvf 3m

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants. Cage fins de course électronique. Réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons) Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "My". Récepteur radio RTS intégré. Fréquence radio RTS : 433.42 MHz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité. Tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur. Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS. Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy. Compatible avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS. Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.