Somfy - Altus® rs 60 io 120/12 vvf 5m - 1187016

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Altus® rs 60 io 120/12 vvf 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 120 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849520922

Réf. Sonepar

00242187016

Réf. Fournisseur

1187016

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

120 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Altus® rs 60 io 120/12 vvf 5m

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V radio io pour volets roulants de très grandes tailles.Cage fins de course électronique.Réglage de fins de course manuel par émetteur radio io de type Situo 1 io ou smoove io.Position intermédiaire "préférée" paramétr&able via le bouton "my" .Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.NB: ce moteur est préconisé uniquement pour du volet roulant et n'a pas été qualifié pour un autre applicatif.