Somfy - Altus 40 rts 13-10 tete lt50 - 1024172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 13 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849518370
Réf. Sonepar
00242024172
Réf. Fournisseur
1024172
Marque
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
13 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v 50hz radio rts pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants de petit gabarit. cage de fin de course électronique. réglage des fins de course électronique à distance via émetteur rts. pas de réglage possible avec l'émetteur inis rts. récepteur radio rts intégré. fréquence 433,42 mhz : codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité. compatible avec tous les points de commande radio rts. commande murale recommandée : smoove sensitive rts. compatible avec les capteurs eolis rts, sunis rts et soliris rts. pour usage intermittent. livré sans adaptation, sans support, sans point de commande et sans émetteur rts.


